Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-83914 Herst.-Nr.: 3951212 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger filtrier.Halb-/Feinstaubmaske 1310V FFP1 NR D,Kat.III,Ausatemventil,10/VE
Dräger partikelfiltrierende Halb-/Feinstaubmaske 1310V FFP1 NR D, Kategorie III, gemäß EN 149:2001+A1:2009, mit Ausatemventil für verringerten Atemwiderstand, gegen Grobstäube, ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum 4-fachen des Grenzwertes, dolomitstaubgeprüft, Komfort-Nasenpolster aus Schaumstoff, in Verbindung mit Schutzbrille tragbar, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Kategorie: | Einwegmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, filtrierende halbmaske ffp1, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske dräger, Mundschutz, Einweg-Feinstaubmasken, Atemschutz, Einwegmasken, Atemschutzmasken, Schutzausrüstungen, Atemschutzmaske, Feinstaub-Einwegmasken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,47* | € 2,14* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,49* | € 2,15* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 1,78* | € 2,54* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 2,62* | | | | Lager 114 | | | | 10 | | € 8,00* | ab € 2,908* | € 4,078* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|