Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5531830 Herst.-Nr.: 3951212 EAN/GTIN: 4026056003549 |
| | |
|
| | |
| Die Dräger X-plore 1310 V FFP1 NR D ist eine vorgeformte, partikelfiltrierende Halbmaske für wirksamen Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten in der EN-Schutzklasse FFP1. Diese Schutzklasse steht für eine Abscheideleistung von 80%. Das zusätzliche CoolMAX Ventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab. Kennzeichnung NR: Verwendung für max. eine Arbeitsschicht. Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Ausführung: | Partikelmaske | Modell: | 1310 V | Schutzstufe: | FFP1 NR D | Arbeitsplatzgrenzwert AGW: | bis zum 4-fachen AGW für Partikel | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske mit ventil ffp1, einmal halbmaske, einweg-halbmaske mit ventil, Staubmaske (Fein-), Staubschutzmaske |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 1,49* | € 2,21* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,51* | € 2,24* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,50* | € 2,48* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,83* | € 2,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 1,77* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|