Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-83323 Herst.-Nr.: 3951088 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger filtrier.Halb-/Feinstaubmaske X-plore 1730V FFP3 NRD,Kat.III,Ventil,10/VE
Dräger partikelfiltrierende Halbmaske (Feinstaubmaske) X-plore 1730 V FFP3 NR D, Kategorie III, gemäß EN 149:2001, mit Ausatemventil, gegen feste und flüssige Partikel und krebserzeugende Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes, ideale Abdichtung am Nasenbereich,verringerter Ausatemwiderstand, durchlaufende Textilbänderung, Farbe: weiß, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Kategorie: | Einwegmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Schutzausrüstungen, Feinstaubmasken, Schutzkleidung, Atemschutzmaske, Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 3,58* | € 4,83* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,57* | € 4,84* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,46* | € 5,82* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,50* | € 5,88* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 99,46* | € 124,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,946* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|