Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Behindertensymbol, Aluminium Typ 0, reflektierend, 600 x 330 mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7560
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     1044.10-330-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1044-10 (Zusatzzeichen)
1044 (Zusatzzeichen)
Personengruppen (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1044
Hinweisschild Behindertensymbol, Aluminium RA0, reflektierend, 600 x 330 mm

Hinweisschild Behindertensymbol, Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm,Format: 600 x 330 mm, Verkehszeichen-Nr. 1044-10, für Betriebsgelände, ohne RAL-Gütezeichen, Reflextionswerte gemäß DIN 67520, Teil 2
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Randfarbe:
schwarz
Sorte:
Hinweisschilder
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
600x330mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1044-10 (zusatzzeichen), Hinweisschilder, Straßenverkehrsschilder, Behindertenparkplatz, Parkplatz, Behindertensymbol, Verkehrszeichen, Rollstuhl, Behindertenzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 75,92*
Lager 114
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 78,65*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
KR41605
ab € 69,83*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P3
ab € 61,29*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,83*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.