Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Klapptritt Rolly, EN 131, 2x3 Stufen, Arbeitshöhe 2,65m, alu, 650mm, 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7559
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130068
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE Klapptritt Rolly,2x3 Stufen,EN 14183,Arbeitshöhe 2,65m,alu,650mm,3kg

KRAUSE Klapptritt Rolly, 2 x 3 Stufen, gemäß EN 14183, TÜV-geprüft, mit Roll-Stopp-Automatik, unter Belastung versinken die Rollen im Holm und gewähren einen sicheren Stand, Farbe: blau, Stufen profiliert, Tiefe: 80 mm, Plattform: 200 x 350 mm, Höhe: 650mm, Arbeitshöhe: 2,65 m, Gewicht: 3 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 74,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 80,25*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,45*
€ 81,64*
€ 4,95*
ab € 66,17*
€ 82,54*
Lager 114
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 136,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.