Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Klapptritt Rolly, EN 131, 2x2 Stufen, Arbeitshöhe 2,44m, alu, 440mm, 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7557
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130037
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE Klapptritt Rolly,2x2 Stufen,EN 14183,Arbeitshöhe 2,44m,alu,450mm,2kg

KRAUSE Klapptritt Rolly, 2 x 2 Stufen, gemäß EN 14183, TÜV/GS-geprüft, mit Roll-Stopp-Automatik, unter Belastung versinken die Rollen im Holm und gewähren einen sicherenStand, Farbe: alu, Stufen profiliert, Tiefe: 80 mm, Plattform: 200 x 350 mm, Höhe: 450 mm, Arbeitshöhe: 2,44 m, Gewicht: 2 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 52,28*
€ 4,95*
ab € 42,55*
€ 53,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 53,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,05*
€ 54,51*
Lager 114
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 85,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.