Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Toploader 1,5m, schnelle Verlegung von Kabeln, schwaz, 12x62mm, 1,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70278
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke Toploader 1,5m,schnelle Verlegung von Kabeln,schwaz,12x62mm,1,5Meter

Kabelbrücke Toploader 1,5m, sicher und einfach von oben zu beladen, ideal geeignet für die schnelle und sichere Verlegung von Kabeln, zum Ordnen von lose herumliegenden Kabeln, inkl. Klebeband zur Befestigung am Boden, Farbe: schwarz, Material: Weich-PVC, Maße: 12 x 62 mm, Länge: 1,5 Meter
Weitere Informationen:
Sorte:
Bodenvorbereitung
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke eha schwarz 1,5 m x 100mm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelbrücken, Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle, Kabeldurchführung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 19,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,95*
€ 19,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,12*
€ 21,01*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 21,69*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 24,45*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44472
ab € 14,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44470
ab € 20,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44920
ab € 14,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44900
ab € 22,90*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44720
ab € 14,12*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44700
ab € 23,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.