Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Multinorm Winterhose 1868, Kat.III, high vis gelb/marine, Größe C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-655048
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186815303389
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzhose
Lichtbogenschutzhose
Störlichtbogen Schutzhose
Störlichtbogenschutzhose
BLAKLÄDER Multinorm Winterhose 1868, Kat.III, high vis gelb/marine, Größe C48

BLAKLÄDER Multinorm Winterhose 1868, Kategorie III, gemäß EN 1149-5, gemäß EN 13034 PB6, EN 14404:2004+A1:2010, EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3.1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1,l ISO 11612 (A1 B1 C1), IEC 61482-2 Klasse 2, ATPV 34,0 cal/qcm, getapte Nähte, 2 Balggesäßtaschen, hoher Rückseiten-Bund, mit Balgbeintasche, Kniepolstertaschen, abnehmbare Hosenträger, Farbe: high vis gelb/marine, Material: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% antistatisch, mit Steppfutter, Grammatur: ca. 300 g/qm, Größe: C48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,99*
€ 1.072,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,19*
€ 1.052,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,06*
€ 1.016,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,79*
€ 992,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,39*
€ 963,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
186815303389
ab € 807,76*
Sonstiges
Blåkläder
186815303389
ab € 810,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.