Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Regen-Latzhose KEITUM, Kategorie I, gelb, Polyester, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-641003
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4330
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
teXXor® Regen-Latzhose KEITUM, Kategorie I, gelb, Polyester, Größe L

teXXor® Regen-Latzhose KEITUM, Kategorie I, gemäß EN ISO 13688, Schutz gegen Regen gemäß EN 343, komplett wasserdicht, doppelt versiegelte Nähte, elastische Hosenträger mit Verstellschnallen, Bund- und Beinabschlüsse justierbar mittels Druckknöpfe, Farbe: gelb, Material: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, waschbar bis 30°C, Grammatur Obermaterial: ca. 190 g/qm, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenschutzhose gelb latzhose l, regenbundhose, regenhose gelb, Schutzausrüstungen, Wetterschutzlatzhosen, Regenschutzlatzhosen, Regen-Latzhose, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4330
ab € 22,45*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4330
ab € 22,45*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4330
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.