Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Wetterjacke TAMPA, Kat.II, EN ISO 20471, leuchtorange/grau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-62092
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3410
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
4PROTECT® Wetterjacke TAMPA, Kat.II, EN ISO 20471, leuchtorange/grau, Größe L

4PROTECT® Wetterschutzjacke TAMPA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343Klasse 3, mit Reflexstreifen, Weitenverstellung in Taille und Saum, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss, abzippbare Sturmkapuze, 2 Brusttaschen, 2 Hüfttaschen sowie1 Napoleon-Tasche mit integrierter, abnehmbarer ID-Tasche, Unterarmbelüftung, justierbare Klett-Manschetten, Farbe: leuchtorange/grau, Material: Polyester mit Polyurethan-Laminierung, Innenfutter aus Polyester, Grammatur: ca. 150 g/qm, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Norm:
EN ISO 20471 | EN 343
Gewicht:
< 1500g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3410
ab € 145,45*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3410
ab € 145,46*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3410
ab € 145,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.