Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-568050 Herst.-Nr.: 13679-216-010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT® MULTISAFE Bundhose AROSA,Kat.III,schwarzblau,Mischgewebe,82cm,Größe 50
MASCOT® MULTISAFE Arbeitsschutzhose AROSA, Kategorie III, gemäß EN 1149-3, 1149-5, 13034, ISO 11612, EN 61482-1-1, 61482-1-2 Klasse 1, ISO 11611 Klasse 1, antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz, schmutzabweisend, schützt bei Lichtbögen und gelegentlichen Schweißarbeiten, verstärkte Gesäßtaschen, höhenregulierbare Knietaschen, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, mit Reflexeffekten, Farbe: schwarzblau, Material: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, lichtbogenschutzhose mascot arosa 76c50, mascot arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Schutzausrüstungen, Arbeitshosen, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhose, Spezialkleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,17* | € 135,11* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,53* | € 135,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,21* | € 135,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,34* | € 136,43* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 158,98* | € 191,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|