Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTWEST® Kopfmaske,Kat.III,flammhemmend,antistatisch,schwarz,Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56674
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FR18BKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Balaclava
Sturmhaube
portwest sturmhaube
PORTWEST® Kopfmaske,Kat.III,flammhemmend,antistatisch,schwarz,Universalgröße

PORTWEST® Kopfmaske, Kategorie III, gemäß EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1), IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1, ideal für den Einsatz unter kälteren Bedingungen um den Kopf und den Nacken warm zu halten, Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze, angenehmer Tragekomfort, flammhemmend, antistatisch, waschbar bis 40°C, Farbe: schwarz,Material: Modaflame Strick, Universalgröße
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzkleidung, Mützen, Schutzausrüstungen, Bekleidungen, Kopfschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.