Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP® Schutzhelm EVO®5 DualSwitch™, Kategorie III, rot, 440g, 53-64cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-55758
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AKS270-000-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
JSP® Schutzhelm EVO®5 DualSwitch™, Kategorie III, rot, 440g, 53-64cm

JSP® Schutzhelm EVO®5 DualSwitch™, Kategorie III, patentierter Schalter ermöglicht Wechsel zwischen den Normen EN 397 für industrielle Sicherheitshelme und EN 12492 für Bergsteigerhelme, gemäß EN 50365 zur Verwendung in Niederspannungsinstallationen in EN 397-Stellung, mit 6-Punkt-Polyester-Bebänderungssystem, 4-Punkt-Kinnriemen, Drehradzur Größeneinstellung, mit Seitenventilation, CHAMLON™ Schweißband, Farbe: rot, Material: Polypropylen, ABS-Außenschale, Gewicht: ca. 440 g, Größe: 53-64 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Material Kopfschutz:
Polypropylen
Farbe Bekleidung:
Rot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 44,48*
€ 54,72*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 75,16*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AKS270-000-200
ab € 42,43*
Sonstiges
JSP
AKS270-000-100
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.