| |
|
| Artikel-Nr.: 114-535009 Herst.-Nr.: 9396 150 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| INFIELD Brille TERMINATOR PLUS DIOPTRIE, Kat.II, silber, farblo. PC-Scheibe, 30g
INFIELD Bügelbrille TERMINATOR PLUS DIOPTRIE, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1,2 gemäß EN 170, mit integriertem Lesezusatz, Stärke: +1,50 Dioptrien, zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben, weiche, anpassbare Nasenauflage, längenverstellbare Bügel, Soft Touch Bügeltechnologie, Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar, Farbe Fassung: silber/orange, Scheibe: farblos, Material: kratzfeste Polycarbonat-Scheibe, mit 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 30 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,40* | € 16,28* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,62* | € 16,43* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,59* | € 19,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,79* | € 19,59* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 20,65* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|