| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004468 Herst.-Nr.: 9396 150 EAN/GTIN: 4260068690124 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Terminator PlusUltra modernes Sport-Design. Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz. Verstellbar, weicher Sattelsteg. Rundum sehr dicht abschließend. Sichtscheibe ist problemlos austauschbar. Geeignet für die Aufnahme des Terminator Clipin. Durch eine spezielle Lackbeschichtung wird die Kratzempfindlichkeit auf den Scheibenoberflächen erheblich reduziert. Unsere PC-Scheiben mit dieser Spezialbeschichtung sind mit AS (anti-scratch) gekennzeichnet. Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz gegen von oben eindringende Fremdkörper.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Silber/Orange | Beschichtung: | HC = Kratzfest | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 GA 1 FT K CE | Filter: | UV | Dioptrien: | +1.50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille Terminator PC AS UV Dioptrie ADD 1.5 9396-150, 9396150 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,40* | € 16,28* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,62* | € 16,43* | | | | Lager 8685 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,59* | € 19,41* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,79* | € 19,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,85* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|