Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-520102 Herst.-Nr.: 7100092586 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille V9G, für 3M PELTOR Schutzhelme, schwarz, grau getönt, 26g
3M™ Schutzbrille V9G, gemäß EN 166, kompatibel mit allen 3M PELTOR Schutzhelmen, lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen, schützt die Augen zuverlässig vorPartikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen, besonders geeignet für Arbeiten mit starker Lichteinstrahlung, Brillenbügel mit mehreren Gelenken zur individuellen Anpassung an die Gesichtsform, Farbe Bügel: schwarz, Scheibe: grau getönt, Material: Sichtscheibe mit Anti-Scratch- und Anti-Fog-Beschichtung, Gewicht: ca. 26 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Brille |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 9,48* | € 11,34* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 11,39* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,28* | € 12,24* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,9725* | € 12,8425* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 16,49* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|