Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Stiefel alu-tec 735 XP, 36212, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-514048
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36212-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Stiefel alu-tec 735 XP, 36212, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 48

atlas ESD-Sicherheitsstiefel alu-tec 735 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe, MPU-Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, mit Grobstollenprofil, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, mit aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 12, Größe: 48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstifel, Stiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,76*
€ 85,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 69,28*
€ 85,40*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 69,65*
€ 85,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 86,13*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 103,02*
€ 142,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,80*
€ 169,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,96*
€ 160,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,65*
€ 148,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,63*
€ 131,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,02*
€ 122,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
36200-37
ab € 65,50*
Sonstiges
Atlas
36200-38
ab € 65,63*
Sonstiges
Atlas
36200-39
ab € 65,62*
Sonstiges
Atlas
36200-40
ab € 66,03*
Sonstiges
Atlas
36200-41
ab € 65,64*
Sonstiges
Atlas
36200-42
ab € 65,86*
Sonstiges
Atlas
36200-43
ab € 65,96*
Sonstiges
Atlas
36200-44
ab € 65,81*
Sonstiges
Atlas
36200-45
ab € 65,51*
Sonstiges
Atlas
36200-46
ab € 65,51*
Sonstiges
Atlas
36200-47
ab € 65,67*
Sonstiges
Atlas
36200-48
ab € 65,62*
Sonstiges
Atlas
36200-49
ab € 78,44*
Sonstiges
Atlas
36212-37
ab € 65,51*
Sonstiges
Atlas
36212-38
ab € 65,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.