Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-50809 Herst.-Nr.: 7100078989 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400 SF401AF,Kat.II,schw./grün,PC-Scheibe,farblos,19g
3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400 SF401AF, Kategorie II, gemäß EN 166, UV-Schutz 2C-1.2 gemäß EN 170, extrem leicht, rahmenlos, einstellbare Nasenpolster, Bügel mit weicher Polsterung und 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für optimale Anpassung an jede Gesichtsform, hoher Tragekomfort, gutes Sichtfeld, sehr guter Schutz vor UV-Strahlen,Farbe Rahmen: schwarz/grün, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit AS/AF-Beschichtung, kratzfest, beschlagfrei, Gewicht: ca. 19 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, regenbundhose, regenhose schwarz, Sicherheitsbrillen, Brille, Augenschutz, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,34* | € 7,64* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,35* | € 7,64* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,07* | € 8,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,80* | € 8,44* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 10,02* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|