Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Jacke PP33, Kat.III, weiß, Tyvek® 1431 N, Größe 2XL, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502924
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYP P33 S WH 00, D13496041
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Tyvek® 500 Jacke PP33, Kat.III, weiß, Tyvek® 1431 N, Größe 2XL, 50/VE

Tyvek® 500 Jacke PP33, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-5, mit Kapuze, Reißverschluss, Gummizug an den Armabschlüssen, Gummizug in der Taille, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 1431 N, Grammatur: 41 g/qm, Größe: 2XL, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, tyvek wetterjacke xxl, regenjacke, regenjacke xxl, Schutzausrüstungen, Schutzjacke, Einmal-Schutzjacke, Einweg-Schutzjacke, Einmaljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,8566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 521,17*
€ 620,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 512,77*
€ 610,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 479,94*
€ 571,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 467,52*
€ 556,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 442,83*
€ 526,97
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
TYP P33 S WH 00, D13496057
ab € 444,57*
Sonstiges
DuPont
TYP P33 S WH 00, D13396450
ab € 442,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.