Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Jacke PP33, Kat.III, weiß, Tyvek® 1431 N, Größe XL, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502923
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYP P33 S WH 00, D13396450
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Tyvek® 500 Jacke PP33, Kat.III, weiß, Tyvek® 1431 N, Größe XL, 50/VE

Tyvek® 500 Jacke PP33, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-5, mit Kapuze, Reißverschluss, Gummizug an den Armabschlüssen, Gummizug in der Taille, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 1431 N, Grammatur: 41 g/qm, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xl, regenjacke, regenjacke weiß, Schutzausrüstungen, Schutzjacke, Einmal-Schutzjacke, Einweg-Schutzjacke, Einmaljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,8538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 520,48*
€ 619,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 512,08*
€ 609,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 479,32*
€ 570,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 467,06*
€ 555,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 442,69*
€ 526,80
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
TYP P33 S WH 00, D13496041
ab € 442,83*
Sonstiges
DuPont
TYP P33 S WH 00, D13496057
ab € 444,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.