Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Atemschutzfilter 940 A2 B2 E2 K1-P2R D, Halb-/Vollmasken, EN 148/1, 280g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50024
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738803
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Kombifilter A
Mehrbereichs-Kombifilter
Dräger Atemschutzfilter 940 A2 B2 E2 K1-P2R D, Kat.III, EN 148/1, 280g

Dräger Atemschutzfilter 940 A2 B2 E2 K1-P2R D, Katagorie III, gemäß EN 14387:2008, gemäß EN 148/1, geeignet für alle Halb und Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40, geeignet für Dräger X-plore® 4340/4740 und 6300/6500, Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 92 mm, Gewicht: ca. 280 g, Haltbarkeit: maximal 6 Jahre
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 14387
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, vollmaske dräger, partikel einlegefilter, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilter, Ammoniak, Anorganische Gase, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,23*
€ 30,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,26*
€ 31,00*
5 Tage
20
€ 4,99*
ab € 25,57*
€ 35,94*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 28,29*
€ 37,44*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 31,64*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738857
ab € 19,05*
Ähnlich
Dräger
6738780
ab € 19,20*
Ähnlich
Dräger
6738858
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.