Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Plum Wund- und Augenspray 200/250ml, weiß, Kunststoff, 90x56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49995
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
Augenspülflaschenhalterung
Wandhalterung für Plum Wund- und Augenspray 200/250ml,weiß,Kunststoff,90x56mm

Wandhalterung für Plum Wund- und Augenspray 200 ml und 250 ml, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Maße: 90 x 56 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,96*
3 Tage
11
1
€ 4,50*
ab € 3,81*
€ 6,19*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,24*
€ 13,98*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,20*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.