| |
|
| Artikel-Nr.: 114-48973 Herst.-Nr.: 4735 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Plum Körperdusche mit Dekontaminationslösung BodyNeutrAll, 5 l/Drucksprühgerät
Plum Mobile Körperdusche, mit Dekontaminationslösung BodyNeutrAll, zur schnellen undwirksamen Dekontamination von Haut, Oberflächen und Kleidung, bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride, sehr schnelle Wirkung, einfache Anwendung, geeignet für Flächen bis zu 50qm und für mehrere Personen, 1 Drucksprühgerät = 5 l Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Zubehör | Marke: | Plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Druckpumpzerstäuber, Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, mobile körperdusche, Erste-Hilfe-Zubehör, Notfall, Hautreinigung, Dekontamination, Dekontaminationslösung, Dekontaminierung, Notfallausrüstung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 837,72* | € 893,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 836,06* | € 894,57* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 836,92* | € 895,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 826,18* | € 901,31* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1.127,34* | € 1.300,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|