Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Absperrband Super, rot/weiß geblockt, Polyethylen, 80mm, 500m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47524
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     2500000800500159901000054
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Umweltzertifikat
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
Recycling Absperrband Super, rot/weiß geblockt, Polyethylen, 80mm, 500m/Rolle

Recycling Absperrband Super, für zeitlich befristete Zutrittsbeschränkungen und Absperrungen, extrem reißfest, umweltfreundlich und grundwasserneutral, beidseitig bedruckt, Farbe: rot/weiß geblockt, Material: Polyethylen (mit min. 80% recyceltem zertifizierten Polyethylen), Materialstärke: 32 µm, Breite: 80 mm, 1 Rolle = 500 m im Abrollkarton
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Markierband, Sicherheitsband, Flatterband, Signalband, Trassenband, rot, weiß
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 9,91*
1 Tag
130
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,31*
€ 9,96*
5 Tage
205
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 11,05*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,08*
€ 11,34*
Lager 114
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 19,42*
€ 37,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,18*
€ 44,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,03884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,28*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.