Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten Lübeck, DIN 13164:2022, schwarz, Kunststoff, 260x160x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46961
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten Lübeck,DIN 13164:2022,schwarz,Kunststoff,260x160x80mm

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten Lübeck, Füllung gemäß DIN 13164:2022, staub- und spritzwassergeschützt, Innenausstattung mit Extra-Tray für Kleinteile, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Maße: 260 x 160 x 80 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13164
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
schwarz
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,30*
€ 11,07*
3 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,14*
2 Tage
802
1
€ 5,50*
ab € 10,01*
€ 13,28*
2 Tage
802
6
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,32*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 16,39*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
Cederroth
901900
ab € 8,24*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,33*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,08*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.