Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einmalhandschuh AccuTech® 91-225, Kat.III, steril, Größe 7,5, 10 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46883
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     91-225
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Ansell Einmalhandschuh AccuTech® 91-225, Kat.III, steril, Größe 7,5, 10 Paar/VE

Ansell Einmalhandschuh AccuTech® 91-225, Kategorie III, gemäß EN EN ISO 374-1 Type BLevel LPT, EN ISO 374-5 Level VIRUS, EN 556, für kontrollierte oder sterile Arbeitsbereiche, geeignet für Einsätze in Sterilbereichen gemäß ISO 5 (Klasse 100), als Doppelhandschuh tragbar, hoher Tragekomfort und und Fingerbeweglichkeit, niedriges Allergierisiko durch geringen Proteingehalt, Farbe: natur, Material: Naturgummilatex, Länge:ca. 300 mm, Materialstärke: 0,23 mm, Größe: 7,5, 1 Verpackungseinheit = 10 Paar
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 2,256* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
91-225
ab € 22,60*
Sonstiges
Ansell
91-225
ab € 22,45*
Sonstiges
Ansell
91-225
ab € 22,48*
Sonstiges
Ansell
91-225
ab € 22,56*
Sonstiges
Ansell
91-225
ab € 22,50*
Sonstiges
Ansell
91-225
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.