Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMARTLine™ Einmalhandschuh, Kat.III, blau, Nitril Einweg Handschuh, 240mm, Größe 8 (M), 100/VE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45258
Hersteller:
     SHIELD Scientific
Herst.-Nr.:
     10 623
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
SMARTLine™ Einmalhandschuh, Kat.III, blau, Nitril, 240mm, Größe 8 (M), 100/VE

SMARTLine™ Einmalhandschuh, Kategorie III, AQL 1,5 gemäß ISO 374-1:2016 Typ C (K), ISO 374-5:2016 VIRUS, puderfrei, beiseitig tragbar, strukturierte Fingerkuppen, Farbe:blau, Material: Nitril, Länge: 240 mm, Größe: 8 (M), 1 Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,60*
€ 18,56
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHIELD Scientific
10 625
ab € 10,66*
Sonstiges
SHIELD Scientific
10 624
ab € 10,59*
Sonstiges
SHIELD Scientific
10 622
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.