Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel LAURENZO BOA® Mid, 767451, Kat.II, S3 SRC, Rindleder, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-417542
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     767451
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel LAURENZO BOA® Mid, 767451, Kat.II, S3 SRC, Rindleder, Größe 42

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel LAURENZO BOA® Mid, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Einhand-Drehverschluss-System BOA®, ESD-Einlegesohle PRO, rutschhemmende, Zweischichten-Profilsohle SAFETY-GRIP, PU-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1426 g/Paar, Größe: 42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,59*
€ 168,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,81*
€ 166,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,08*
€ 157,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,34*
€ 150,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,64*
€ 132,85
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 110,62*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 111,47*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 110,73*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 110,77*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 110,66*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 111,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.