Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel LAURENZO BOA® Mid, 767451, Kat.II, S3 SRC, Rindleder, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-417541
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     767451
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel LAURENZO BOA® Mid, 767451, Kat.II, S3 SRC, Rindleder, Größe 41

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel LAURENZO BOA® Mid, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Einhand-Drehverschluss-System BOA®, ESD-Einlegesohle PRO, rutschhemmende, Zweischichten-Profilsohle SAFETY-GRIP, PU-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1426 g/Paar, Größe: 41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,75*
€ 168,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,79*
€ 167,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,78*
€ 158,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,27*
€ 151,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,84*
€ 131,90
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 110,72*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 111,55*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 111,59*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 111,12*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 111,14*
Sonstiges
ELTEN
767451
ab € 111,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.