Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Bürolocher New NeXXt, mit ergonomischer Griffmulde, hellblau, 107x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41491
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080030
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
LEITZ Bürolocher NeXXt, mit ergonomischer Griffmulde, hellblau, 107x100mm

LEITZ Bürolocher NeXXt, geeignet für 4-fach Lochungen, mit ergonomischer Griffmulde,scharfe Lochstempel, erkennbare Formatangaben, mit Anschlagschiene für A4, A5, A6, Folio, US-Quart, einfach zu entleeren, mit aufklappbaren Abfallkasten, locht bis zu 30Blatt, Farbe: hellblau, Material: Metall, mit rutschdestem Kunststoffboden, Gewicht:ca. 410 g, Maße: 107 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Stanzer, Büromaterial
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
1
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,75*
1 Tag
40
1
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 9,77*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,11*
€ 10,41*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,47*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 10,29*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
55020030
ab € 11,78*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,86*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,62*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,70*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,42*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 9,15*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.