Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD® Bügelbrille TENSOR, 9340 105, Kat.II, Polycarbonat, farblos, HC, 25g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-400831
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9340 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD® Bügelbrille TENSOR, 9340 105, Kat.II, Polycarbonat, farblos, HC, 25g

INFIELD® Bügelbrille TENSOR, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN170, mit integriertem, längenvertsellbarem Brillenband für sicheren Halt, individuell einstellbare Neigung der Schutzscheibe, Kennzeichnung Fassung: GA1 FK CE, Farbe Fassung: smoke (dunkelgrau), Kopfband: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, kratzfest, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 25 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
pro Stück
€ 8,00*
ab € 10,61*
€ 17,20*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,73*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 74,21*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 59,13*
€ 74,44*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9340 155
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.