Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD® Bügelbrille TENSOR, 9340 155, smoke, Polycarbonat, farblos, AF AS, 25g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100960
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9340 155
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD® Bügelbrille TENSOR, 9340 155, Kat.II, Polycarbonat, farblos, AF AS, 25g

INFIELD® Bügelbrille TENSOR, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN170, mit integriertem, längenvertsellbarem Brillenband für sicheren Halt, individuell einstellbare Neigung der Schutzscheibe, Kennzeichnung Fassung: GA1 FN CE, Farbe Fassung: smoke (dunkelgrau), Kopfband: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 25g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,83*
€ 9,32*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,36*
€ 18,13*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 19,24*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 19,29*
€ 23,65*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9340 105
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.