Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, Modell TJ 198 T, Kat.III, Größe XXL, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39333
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     39333
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, Modell TJ 198 T, Kat.III, Größe XXL, 10/VE

Tyvek® Einweg-Schutzanzug 800 J, Modell TJ 198 T, Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B,gemäß EN 14126, EN 1149-5 und EN 1073-2, zuverlässiger Schutz gegen viele Chemikalien, Flüssigkeiten und Öle, Partikel, Infektionserreger und elektrostatische Entladung,für Arbeiten in feuchter bis nasser Umgebung, ergonomische Passform, Kinnabdeckung, Reißverschluss mit Abdeckung, Daumenschlaufen, Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen,auffällig überklebte Nähte, Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmal-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweg-Schutzoveralls, Einwegbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 14,247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,53*
€ 233,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,06*
€ 226,17
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 183,78*
€ 218,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,89*
€ 209,31
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 164,64*
€ 195,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,54*
€ 188,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,47*
€ 169,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.