Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Arbeitsschutzhelm CROSS®GUARD, EN 397, weiß, Polypropylen, 395g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-38909
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9022002278
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Arbeitsschutzhelm CROSS®GUARD,Kat.II,EN 397,weiß,Polypropylen,395g

Schuberth Arbeitsschutzhelm CROSS®GUARD, Kategorie II, gemäß EN 397, besonders geeignet für den Einsatz bei niedriger Temperatur, geprüft bis -20°C, mit regulierbarer Seitenbelüftung, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, mit Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss, 6-Punkt Gurtband, 4-Punkt Kinnriemenaufhängung, gerade Form, Material: Polypropylen, Farbe: weiß, Gewicht: ca. 395 g, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Material Kopfschutz:
Polypropylen
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Marke:
Schuberth Helme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schuberth
9022002278
ab € 15,97*
Sonstiges
Schuberth
9022002278
ab € 18,34*
Sonstiges
Schuberth
9022002278
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.