Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockweiler Arbeitsschutzhelm Terano,Kat.II,EN 397,blau,ABS-Thermoplast,285g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3830
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     122010031
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Lockweiler Arbeitsschutzhelm Terano,Kat.II,EN 397,blau,ABS-Thermoplast,285g

Lockweiler Arbeitsschutzhelm Terano, Kategorie II, gemäß EN 397, Schalengitterkonstruktion, seitlich je 30 mm Steckschlitz, Belüftungslöcher, sichererer Sitz durch optimiertes Kopfband, Vlies-Schweißband, 4-Punkt-Gurtbandinnenausstattung, Material: ABS-Thermoplast, Farbe: blau, Gewicht: ca. 285 g, Größeneinstellung: 52 - 62 cm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, lockweiler arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung, Arbeitsschutzhelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 43,76*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.