Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Erste Hilfe Kleiderschere, rostfreier Stahl, Kunststoffgriffe, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-36777
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     270002
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schere
Kleiderschere
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
CEDERROTH Erste Hilfe Kleiderschere, rostfreier Stahl, Kunststoffgriffe, 190mm

CEDERROTH Erste Hilfe Kleiderschere, mit abgerundeten Spitzen zur Vermeidung von Schnittverletzungen, konzipiert für den Einsatz bei Erste-Hilfe-Leistungen, zum Aufschneiden von Bekleidung, Zuschneiden von Verbänden oder Pflastern, Material: rostfreier Stahl, Kunststoffgriffe, Länge: ca. 190 mm, Gewicht: ca. 55 g
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zusatzaustattung
Marke:
Cederroth
Weitere Suchbegriffe: Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Listerschere, Verbandschere, Verbandsschere, erste hilfe schere, Unfallerstversorgung, Verletztenversorgung, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erstehilfekasten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,36*
1
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 5,63*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 5,81*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,37*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2001008
ab € 2,16*
Zubehör
Söhngen
KR01003
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.