Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME MAGNETIC TOP, schwarz, DIN A3, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-36598
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME MAGNETIC TOP, schwarz, DIN A3, 5/VE

DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME MAGNETIC TOP, zur Befestigung von Überschriften, durch die magnetische Rückseite haftet der Rahmen auf allen metallischen Oberflächen, z. B. Whiteboards und Schautafeln, einsetzbar für Überschriften zu DIN A3 Hoch- und DIN A5 Querformaten, kann beliebig oft ausgetauscht und angebracht werden, es bleiben keine Rückstände, Farbe: schwarz, Material: strapazierfähige, entspiegelte PP-Folie, Außenmaß: 323 x 66 mm, Einlegemaß: 297 x 40 m, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
DURABLE
Sorte:
Rahmen
Material:
Magnetfolie
Grundfarbe:
schwarz
Format:
DIN A3
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 31,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,02*
€ 31,97*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,28*
€ 32,15*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,79*
€ 36,59*
Lager 114
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 43,66*
€ 59,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,92*
€ 70,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,37*
€ 59,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,58*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,82*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,46*
Ähnlich
Durable
498723
ab € 23,07*
Ähnlich
Durable
498601
ab € 19,88*
Ähnlich
Durable
498623
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.