| |
|
| Artikel-Nr.: 114-36370 Herst.-Nr.: KSI_36370 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hitzeschutzhandschuh H115, Kat.III, gelb, Aramid/Baumwolljersey, 360mm, Größe 10
Hitzeschutzhandschuh H115, Kategorie III, gemäß EN 407 Level 42424X, EN 388 Level 1542, ideal für Arbeiten mit heißen Teilen und bei scharfen Kanten/Blechen, leichte Baumwollfutterisolierung, gute Beweglichkeit und Tastvermögen, beidseitig tragbar, flammfest, schnittfest, bis zu 15 Sekunden Schutz vor Kontaktwärme bis etwa 250°C, Farbe: gelb, Material außen: Aramid-Gewebe, Material innen: Baumwoll-Jersey, Länge: ca. 360 mm, Größe: 10 Weitere Informationen: | | Material innen: | Baumwolle | Norm: | EN 407 | EN 388 | Größe 1 - 12: | 10,0 | Kategorie: | Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh gr10, Schutzausrüstung, Handschutz, Schutzhandschuh, Handschuh, Hitzeschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Kälteschutz |
| | |
| |