Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Einlegesohle Pro Black, 204054, für ESD-Sicherheitsschuhe, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-363045
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN ESD-Einlegesohle Pro Black, 204054, für ESD-Sicherheitsschuhe, Größe 45

ELTEN ESD-Einlegesohle Pro Black, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, antibakteriell, formstabilund flexibel, anatomisch geformtes Fußbett, sehr guter Laufkomfort, hohe Atmungsaktivität, Farbe: schwarz, Größe: 45
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Größe:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Sonstiges
ELTEN
204054
ab € 4,81*
Sonstiges
ELTEN
204054
ab € 4,80*
Sonstiges
ELTEN
204054
ab € 4,80*
Sonstiges
ELTEN
204054
ab € 4,80*
Sonstiges
ELTEN
204054
ab € 4,80*
Sonstiges
ELTEN
204054
ab € 4,83*
Sonstiges
ELTEN
204054
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.