Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher mit Abfallbehälter B 32, blau, Stahlblech, 38 l, inkl. Montagematerial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35564
Herst.-Nr.:
     12184
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Ascher mit Abfallbehälter B 32, blau, Stahlblech, 38 l, inkl. Montagematerial

Ascher mit Abfallbehälter B 32, mit verstärktem Schutzdach, Stahl-Aschereinsatz zur Sandbefüllung mit schwarzer Beschichtung, verzinktes Sieb, Inneneinsatz mit Bügelgriffen und 3 Einwurf-Öffnungen, Farbe: blau, Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Inhalt: ca. 38 l, Maße: 910 x 395 mm, Gewicht: ca. 20 kg, Lieferung inklusive Material zur diebstahlsicheren Bodenmontage (aufdübeln/einbetonieren)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,13*
€ 229,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 230,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,34*
€ 230,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,18*
€ 231,43*
Lager 114
Frei Haus
ab € 430,77*
€ 513,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,73*
€ 611,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,54*
€ 607,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,08*
€ 576,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,10*
€ 553,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.