Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-32898 Herst.-Nr.: 7100029146 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ PELTOR™ Gehör-/Gesichtsschutz-Kombination G 500, Kat.III,gelb/schwarz, 350g
3M™ PELTOR™ Gehör-/Gesichtsschutz-Kombination G 500, Kategorie III, gemäß EN 352-1 und EN 166, leichte Konstruktion, mit 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer OPTIME I, Dämmwerte H-Wert = 32 dB, M-Wert = 25 dB, L-Wert = 15 dB, SNR-Wert = 27 dB, hochklappbares,abnehmbares, transparentes Polycarbonat-Visier, beidseitig beschlagfrei, UV-Schutz 2C-1,2, integrierter Stirnschutz mit Belüftung, einstellbare Kopfhalterung, Nackenbandmit Ratschensystem, austauschbares Schweißband, Farbe: gelb/schwarz, Gewicht: ca. 350 Weitere Informationen: | | Gewicht: | <500 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN352-1 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Kopfband für Visiere, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, Schutzausrüstung, Schutzbrillen, Kopfschutz, Gehörschutzkapseln |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,26* | € 52,35* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,94* | € 53,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,34* | € 54,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 46,78* | € 55,76* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,76* | € 93,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|