Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Fleecejacke, für Multinormen-Jacke Multi nine, schwarz, Größe 60/62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31252
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     260368
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
rofa Fleecejacke, für Multinormen-Jacke Multi nine, schwarz, Größe 60/62

rofa Fleecejacke, zum Einziehen in die Multinormen-Jacke Multi nine, gemäß EN 14058 Klasse 1, EN ISO 11612 A1/B2/C2, flammhemmend und elektrostatisch ableitfähig, auch separat tragbar, schlanke Silhouette, Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, seitlicheEingrifftaschen, Innentaschen, Farbe: schwarz, Material: Material: 36% Polyester flammhemmend, 33% Modacryl, 27% Baumwolle, 4% Carbon, Grammatur: 350 g/qm, Größe: 60/62
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Fleece
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Norm:
EN 11612
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Polarfleecejacke, fleecejacke schwarz rofa, fleece jacke, fleece jacke schwarz, Wetter- und Flammschutzkleidung, Parka, Blouson, Schutzkleidung, Multinormenjacke, Multinormen-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helly Hansen
79872_990
ab € 38,74*
Zubehör
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 361,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.