Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, orange, Polyester, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-311689
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15903-270-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, orange, Polyester, Größe M

MASCOT® Fleecejacke Mildura, gemäß EN 20471 - Klasse 3, fluoreszierend, senkrechte und waagerechte Reflexstreifen, Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, inwendige Wetterschutzleiste, Brusttasche mit senkrechtem Reißverschluss, Vordertaschen, Innentaschen, zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken, Gummizug an den Ärmelenden, bis 40°C waschbar, Farbe: orange, Material: 100% Polyester, Grammatur ca. 250 g/qm, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, mascot fleecejacke m, fleece jacke, fleece jacke orange, Schutzausrüstungen, Jacke, Blouson, Schutzkleidung, Wärmeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5711074345991
ab € 51,21*
Sonstiges
Mascot
15903-270-14
ab € 93,09*
Sonstiges
Mascot
15903-270-14
ab € 92,81*
Sonstiges
Mascot
15903-270-14
ab € 92,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.