Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinnriemen aus Gurtband mit Schiebeschnalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2083776
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9000005500
EAN/GTIN:
     4017765038304
Suchbegriffe:
Kinnriemen
schuberth kinnriemen
kinnriemen
Kinnriemen gewährleisten einen sicheren und festen Halt des Helmes. Sie sind problemlos in jeder Innenausstattung einzuhängen.
Weitere Informationen:
Material:
Gurtband
Farbe:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ersatzausstattung (Schutzhelm), Papiermütze, Schweißband (Schutzhelm)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,62*
2 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 3,02*
€ 4,70*
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,61*
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 4,56*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuberth
9000005560
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.