Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Overall Xpert, Model CHF5, Kat.III, Typ 5B/6B, weiß, Größe M, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28402
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYV CHF5S WH 00, D14663967
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek® 500 Overall Xpert, Model CHF5, Kat.III, Typ 5B/6B, weiß, Größe M, 25/VE

Tyvek® 500 Einweg-Chemikalienschutzoverall Xpert, Model CHF5, Kategorie III, Typ 5B/6B, antistatisch auf beiden Seiten gemäß EN 1149-5, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, Schutz gegen radioaktive Kontaminationen gemäß EN 1073, mit Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, eingeklebter Gummizug in Taille, Gummizüge in Arm- und Beinabschluss, außenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Grammatur: 41,5 g/qm, Größe: M, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Norm:
EN 13034 | EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug tyvek, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmaloveralls, Einweg-Schutzoveralls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 9,3216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 314,35*
€ 374,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 309,83*
€ 368,70
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 292,87*
€ 348,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 272,29*
€ 324,03
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 256,16*
€ 304,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,73*
€ 300,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,04*
€ 277,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,74*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.