Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Jacke Twilight, atmungsaktiv, winddicht, schwarz, Softshell, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28315
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3450
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Kälteschutzjacke
PLANAM Jacke Twilight, atmungsaktiv, winddicht, schwarz, Softshell, Größe XL

PLANAM Softshell Jacke Twilight, mit Reflexbiese für erhöhte Sicherheit, atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend, 2 verdeckte seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss, Reflexbiese auf dem Rücken sowie im Brust- und Schulterbereich und an den Armen, Reißverschluss am Kinn hinterlegt, Bundweitenverstellung mit Kordelzug, Farbe: schwarz, Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan, Softshell, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Softshell
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Bekleidung, Parka, Jacke, Anoraks, Schutzausrüstungen, Sicherheitsschuhe, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
3450
ab € 60,06*
Sonstiges
Planam
3450
ab € 60,18*
Sonstiges
Planam
3450
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.