Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVOLite®, Kat.II, Besuchervariante, weiß, ABS-Kunststoff, 450g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-270031
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJB240-G00-100
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm EVOLite®, Kat.II, Besuchervariante, weiß, ABS-Kunststoff, 450g

Schutzhelm EVOLite®, Kategorie II, Besuchervariante, gemäß EN 397, mit CR2-Reflexaufkleber, Visitenkartenträger, Augenschutz EVOSPEC®, 4-Punkt Kinnriemen, 6-Punkt-Innenausstattung, Drehradverschluss mit Belüftung, Farbe: weiß, Material: ABS-Kunststoff, UV-stabilisiert, Kopfweitenregulierung: 53 bis 64 mm, Gewicht: ca. 450 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung, Arbeitsschutzhelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
ANT010-200-000
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.