Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Einweg-Stiefelschutz, Modell POBA, Kategorie III, weiß, mit Gummizug, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26134
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY POBA S WH 00, D13395989
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Einweg Stiefelschutz
Schutzüberstiefel
Überstiefel
tyvek einweg stiefelschutz
Tyvek® 500 Einweg-Stiefelschutz, Modell POBA, Kat.III, weiß, mit Gummizug, 20/VE

Tyvek® 500 Einweg-Stiefelschutz, Kategorie III, Typ PB (6-B), gemäß EN 14126, antstatisch gemäß EN 1149-5, mit Gummizug und Verschlussband, rutschhemmende Sohle Modell POBA, innenliegende Nähte, Gummizug oben, Bänder zur Fixierung, Farbe: weiß, Material:Tyvek® 500, Einheitsgröße, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Zubehör
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: einweg stiefelschutz, überziehstiefel weiß, Einweg-Stiefelschützer, Einmalschutz, Fußschutz, Sicherheitsschuhe, Stiefel, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,02*
€ 61,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,37*
€ 59,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DuPont
D13398912
ab € 16,17*
Zubehör
Kroschke
9910
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.