Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innere Vorsatzscheibe für 3M Speedglas 100 Schweißmaske, Polycarbonat, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26116
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000182
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
Innere Vorsatzscheibe zu 3M Speedglas 100 Schweißmaske,Kat.II,Polycarbonat,5/VE

Innere Vorsatzscheibe für 3M Speedglas 100 Schweißmasken Black und Blaze, Kategorie II, gemäß EN 166, wartungsfreundliches Design, ohne Werkzeug von Hand auswechselbar, mit weichem Tuch zu reinigen, empfohlenes Wechselintervall: einmal pro Monat oder sobald auf der Scheibe Kratzer oder Kerben vorliegen, Material: Polycarbonat, Gewicht: ca. 200 g, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
<500 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Innenschutzscheibe, Schweisshelm-Innenschutzglas, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, Vollmaske-Sichtscheibe, Vorsatzgläser, Vorsatzscheibe außen für Schweißerschutzhelm, Äußere Scheibe für Schweißerschutzhelm, vorsatzgläser speedglas, vorsatzgläser, Schweißerschutzmasken, Schutzausrüstung, Schweißerschutz, Schweißerschutzbrillen, Gesichtsschutz, Vorsatzscheibe, Schweißerschutzschilde, Gesichtsschutzschirm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,99*
ab € 12,13*
€ 14,58*
5 Tage
35
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,67*
€ 16,95*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 18,25*
3 Tage
34
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 19,67*
Lager 114
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 25,61*
€ 31,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.