Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Sicherheitsstiefel Work-It, Kat. II, S5 SR FO LG, schwarz, PVC, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-256442
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     NB2HD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Sicherheitsstiefel Work-It, Kat. II, S5 SR FO LG, schwarz, PVC, Größe 42

DUNLOP Sicherheitsstiefel Work-It, Kategorie II, S5 SR FO LG, gemäß EN ISO 20345, Stahlzwischensohle, Stahlkappe, antistatisch, rutschfeste Laufsohle, öl-, chemikalienbeständig, Farbe: schwarz, Material: PVC, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
40
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 23,02*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,91*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,98*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,88*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,97*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 23,00*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,87*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 23,02*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,81*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 23,01*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,90*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,95*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.